曜日別特売
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298

 

MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298
MFK-259 ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961298

ライトスポルトタンクバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個レッド注文コード51961298品番MFK-259
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ
6インチスマートフォン対応。
熱がこもりにくい設計。
財布などの貴重品の収納が可能

容量(L)2.3レッド材質1680Dポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×250本体質量(kg)0.3収納可能質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする