LEDフロアライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51961508 品番FLR12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」
ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。
■商品概要
●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします
●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!
●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません
●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保
●LEDランプでメンテナンスフリー

用途本商品は車室内専用品です。 質量(g)63(本体) 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 保護等級IP65相当 色温度(K)6700 使用環境温度(℃)-20〜+70 光束(Lm)160
注意
※本商品はJPNタクシー等「シート跳ね上げタイプ」の車両にはお取付けできません。
※本商品はDC12V専用の自動車用灯具です。
取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご確認ください。
※写真はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする