曜日別特売
ZE56-10524 FFトップキャップ ZETA 51961675

FFトップキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード51961675品番ZE56-10524
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

純正品のトップキャップと交換することでフロントサスペンションのプリロード調整を可能にする。
プリロード調整可能範囲を-5mmから+10mmに設定し、体重にあわせたセッティングやオフロード走行する場合など様々なシチュエーションに対応。
スプリングにイニシャルをかけることで、急制動による沈み込み(ノーズダイブ)を軽減。
高速走行や激しいライディングによってサスペンション内部に溜まったハイプレッシャーエアを、工具を使うことなく逃がすことができるエアブリーダーを装備。

ゴールド適合車種SEROW250 '05~18、XT250X '06~17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする