付属品レーザーグラス・レーザーターゲット・アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)・専用ACアダプター・専用充電式リチウムイオン電池パック・専用USBケーブル・専用ハードケース
質量(kg)0.85(電池込)
使用温度範囲(℃)-10〜45
電源単3形乾電池×4本 又は・専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間) 又は・AC100V(付属のACアダプター使用) 又は・市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)93(ボディー部)×156
線幅(mm)1.5mm/5m
対応受光器対応(別売の受光器LBP-PRG使用)
連続使用時間(時間)【(20℃時):レーザー全照射時(通常モード時)】約3(アルカリ乾電池使用時)・約10(専用充電式電池使用時)
モード切替3モード 省エネ・通常(受光器)・高輝度
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)屋外最大約30(別売の受光器LBP-PRG使用時)
指示精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
防塵防水性能IP54相当
警告傾斜警告:補正範囲外時ブザー音、電池残量警告:電源ランプ点滅
光源(nm)ラインレーザー:515 緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650 赤色半導体レーザー
光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
回転角度(°)360
パルス幅×周波数50μs×10kHz±10%、25μs×10kHz±10%