CDLA2B40-250-D-M9P ファインロックシリンダ CDLA2B40 SMC 51964622

ファインロックシリンダ CDLA2B40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック オートスイッチ種類M9P 注文コード51964622 品番CDLA2B40-250-D-M9P
参考基準価格(税別)¥50,380 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など46種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする