用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量6kg性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上