曜日別特売
OS-10 オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ 51966733

 

OS-10 オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ 51966733
OS-10 オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ 51966733
OS-10 オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ 51966733

オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード51966733品番OS-10
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。

全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする