ジョインテックス
ジョインテックスの デスク・テーブル
ジョインテックスの オフィス用デスク
ジョインテックスの デスクオプション
JNUデスク用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
大(下段用)
注文コード
51968849
品番
JPS-14
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNUデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。
袖の溝へ差し込んで取り付けてください。
用途
JNUデスクの袖収納引出用の仕切板です。
種別
大(下段用)
材質
PS樹脂
質量(kg)
0.17
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
329x4x154
注意
※JNUシリーズ片袖机、両袖机、脇机の引出上段はいずれも仕切板は使用できません。