ジョインテックス
ジョインテックスの デスク・テーブル
ジョインテックスの オフィス用デスク
ジョインテックスの デスクオプション
JNUデスク用仕切板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
小(中段用)
注文コード
51968858
品番
JPS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNUデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。
袖の溝へ差し込んで取り付けてください。
用途
JNUデスクの袖収納引出用の仕切板です。
種別
小(中段用)
材質
PS樹脂
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×4×56
注意
※JNUシリーズ片袖机、両袖机、脇机の引出上段はいずれも仕切板は使用できません。