ジョインテックス
YS フォールディングテーブル用幕板(組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
適合
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1500mmタイプ(YS-1545、YS-1560)
色
ホワイト、取付金具:シルバー
注文コード
51970967
品番
YS-P15WH
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途
YS フォールディングテーブル用幕板
色
ホワイト、取付金具:シルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1226×15×285
質量(kg)
1.9
材質
PVC、スチール
適合
ジョインテックス YS フォールディングテーブル 幅1500mmタイプ(YS-1545、YS-1560)
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※適合本体に合わない場合、組立サービスは行えません。ご購入前に本体型番及び本体サイズのご確認をお願いいたします。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,090
/
税込
¥
3,399
北海道地方
数量1につき
¥
3,090
/
税込
¥
3,399
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません