曜日別特売
CK-F900 PK キッズサークル 外枠(組立サービス付) ジョインテックス 51975054

キッズサークル 外枠(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ピンク注文コード51975054品番CK-F900 PK
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木芯材を使わないクッションだけのキッズサークル「CKシリーズPVCレザー張り」/外枠。
PVCレザーは、耐久性に優れたお手入れしやすい張地です。
中身はウレタン素材なので、適度な弾力があります。
マットと組み合わせてご使用いただけます。
外枠とマットは面ファスナーで連結固定できるので、設置・レイアウト変更も道具不要で簡単です。
「AKシリーズ」のキッズサークルおよび、キッズサークル木製収納(706-640)は組み合わせて使用いただけます。

仕様連結用面ファスナー付、完成品(連結有り)材質張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォームピンク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×150×70サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外枠と、「AKシリーズ」のベンチ・靴収納ベンチを組み合わせてご使用の際は、サイズが異なりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,960/税込3,256
北海道地方数量1につき2,960/税込3,256
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする