曜日別特売
CDLA2F40-100-P-B54S ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMC 51975515

 

CDLA2F40-100-P-B54S ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMC 51975515
CDLA2F40-100-P-B54S ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMC 51975515

ファインロックシリンダ CDLA2F40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類B54注文コード51975515品番CDLA2F40-100-P-B54S
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする