CN-20C BL 事務イス 肘なし 背面布張 ジョインテックス 51975788

事務イス 肘なし 背面布張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51975788 品番CN-20C BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充実機能で扱いやすいサイズ、後姿のカラーリングに遊び心をプラスした「CN-20シリーズ」事務用チェア(肘なし)。
常に見える背面に色を配しています。背中のアクセントカラーでオフィスを明るくスタイリッシュに。
部署ごとにカラーを統一するレイアウトにも活躍します。座は型崩れしにくいモールドウレタン。
オプションで固定肘セット(331-936)、昇降肘セット(347-123)の取り付けが可能。

ブルー 材質背(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/成形合板、クッション:背/ウレタンフォーム、座/モールドウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面高さ(mm)395〜505 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×418 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする