ジョインテックス
ジョインテックスの 運搬機器
ジョインテックスの 運搬台車
ジョインテックスの サイドハンドル式
折りたたみチェア用台車(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51977879
品番
CW-30L
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
折りたたみチェア用台車。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付で移動やセッティング時にも便利。
組立品
質量(kg)
20
色
グレー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
タイプ
2段平積
荷台寸法(mm)
550×1275
荷台寸法(幅)(mm)
1275
最大積載荷重(kg)
220
ハンドル高さ(mm)
815
荷台寸法(奥行)(mm)
550
材質(荷台)
スチール(粉体塗装)
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※折りたたみチェアによって積載数は異なります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,340
/
税込
¥
3,674
北海道地方
数量1につき
¥
3,340
/
税込
¥
3,674
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません