折りたたみチェア用台車(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51977897 品番FD-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,100

折りたたみチェアを平積みで積載収納できる、折りたたみチェア用台車「FD-57」(NFAN-700・NFA700・750用)。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付きで移動やセッティング時にも便利です。

耐荷重(kg)260 荷台寸法(mm)948×509 質量(kg)26 仕様積載可能数:38脚(NFAN-700、NFA-700・750)、組立品 材質台枠:32mm角スチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、横枠:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、キャスター:Φ100mmウレタンキャスター 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1434 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)509 荷台寸法(奥行)(mm)948 材質(荷台)スチールパイプ/粉体塗装(シルバー) サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,310 / 税込 ¥5,841
北海道地方数量1につき ¥5,310 / 税込 ¥5,841
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする