パイプレンチ兼用モンキーレンチ

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51988493 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。

最大開口(mm)38 全長(mm)215 材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

パイプレンチ兼用モンキーレンチ.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51988493
2026-01-23
用途:
配管工事
広島KS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

届いた時は、結構重さがあり使いにくいかと
思いましたが使ってみると以外に使いやすし
工具一つで2つの仕事が出来るので便利です。

2025-12-28
用途:
整備
反町耕業 様 (農・林・水産業)

コンパクトで大口で大きなネジも回せて、水道パイプ作業までつかえます。

2025-02-14
用途:
バイク用のカスタムボルトに使用しています。
大輪 商事 様

ボルトがアルミ素材で、アルマイトがかけてある為、キズなどがつかぬようにするのに丁度良いカバーが付いているので購入いたしました。

1人が参考にしています
2025-06-20
用途:
配管工事
その他業種

配管表面をなめるばかりで、パイプレンチとしては全く使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
51988493
2023-12-09
用途:
ガス管、水道管のナット回し
製造業

2本購入。1インチくらいのダブルナットできつく締めているところでも楽に回せた。柄にゴムが巻いてあり力を入れても痛くない。

1人が参考にしています
対象商品:
51988493
2024-03-13
用途:
水栓部品の交換作業時
その他業種

38mmサイズのナットに対応している工具を探していて、モーターレンチと比べてこちらにしました。手頃な価格ですが、口金部分はしっかりして、樹脂巻きハンドルも握りやすいです。

対象商品:
51988493
2023-10-08
用途:
ちょい整備に

パイプレンチと兼用になっているので、ちょい整備にはちょうど良いです、重量感があるので頻繁に使うには少し重たく感じます。

対象商品:
51988493
2024-03-19
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10
質問:
先端のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2022-03-02
質問:
保護キャップは付属していますか。
回答:
付属しています。
2022-03-02

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする