曜日別特売
CDLG1BA40-450-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMC 52005913

 

CDLG1BA40-450-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMC 52005913
CDLG1BA40-450-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BA40 SMC 52005913

ファインロックシリンダ CDLG1BA40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類A93注文コード52005913品番CDLG1BA40-450-D-A93L
参考基準価格(税別)¥54,290販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)450タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする