曜日別特売
CDLG1BN32-50-E-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BN32 SMC 52006981

 

CDLG1BN32-50-E-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BN32 SMC 52006981
CDLG1BN32-50-E-A93L ファインロックシリンダ CDLG1BN32 SMC 52006981

ファインロックシリンダ CDLG1BN32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類A93注文コード52006981品番CDLG1BN32-50-E-A93L
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)50タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする