曜日別特売
CDLG1BN40-50-D-M9BWL ファインロックシリンダ CDLG1BN40 SMC 52007295

 

CDLG1BN40-50-D-M9BWL ファインロックシリンダ CDLG1BN40 SMC 52007295
CDLG1BN40-50-D-M9BWL ファインロックシリンダ CDLG1BN40 SMC 52007295

ファインロックシリンダ CDLG1BN40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類M9BW注文コード52007295品番CDLG1BN40-50-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)50タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする