OGK KABUTO
OGK KABUTOの バイクヘルメット
OGK KABUTOの オフロード
GEOSYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52011044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
デュアルパーパスモデル
用途
バイクヘルメット
色
パールホワイト
サイズ
L
規格
JIS
シールド
標準装着:CD-1シールド(クリア)
頭囲(cm)
目安:59-60
注意
※バイザーが完全に固定されていることを確認してから走行してください。
※正しく取り付けていない状態で走行することは危険ですのでおやめください。