GEOSYS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52011069 品番 -
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

デュアルパーパスモデル

用途バイクヘルメット パールホワイト サイズXL 規格JIS シールド標準装着:CD-1シールド(クリア) 頭囲(cm)目安:61-62
注意
※バイザーが完全に固定されていることを確認してから走行してください。
※正しく取り付けていない状態で走行することは危険ですのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする