CDLSB125-200-Y59BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125 SMC 52054825 CDLSB125-200-Y59BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125 SMC 52054825

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード52054825 品番CDLSB125-200-Y59BL
参考基準価格(税別)¥170,340 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など29種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする