CDLSF140-120-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 SMC 52057266 CDLSF140-120-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140 SMC 52057266

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)120 オートスイッチ種類M9B ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52057266 品番CDLSF140-120-M9BL
参考基準価格(税別)¥201,740 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など67種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)120 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする