CDLSF200-100-M9NZ-DM9NZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200 SMC 52059305 CDLSF200-100-M9NZ-DM9NZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200 SMC 52059305

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9N ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52059305 品番CDLSF200-100-M9NZ-DM9NZ
参考基準価格(税別)¥349,140 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など88種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする