CDLSG125-300-M9PSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC 52060233 CDLSG125-300-M9PSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125 SMC 52060233

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード52060233 品番CDLSG125-300-M9PSDPC
参考基準価格(税別)¥178,040 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など32種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする