エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-50

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52092101 品番CDM2B32-50Z
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具取付用ナット、ロッド先端ナット(おねじ) 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52092101
2018-06-29
用途:
袋詰機のメンテ
有限会社福山堂製茶 様 (卸売・小売業)

届くのも早く作業を中断することなく交換できました、現在特に問題なく装着稼動しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする