CDM2B32-75+50-XC10 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-75 SMC 52093632

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-75

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52093632 品番CDM2B32-75+50-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,450
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
機械修理

お客様に注文いただいて、古い機械だったのですが、
ほぼ同じものがあり。良かったです。
お客様に大変喜んでいただきました。
調子もいいらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする