エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-75

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52094025 品番CDM2B32-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式(-) 空気圧タイプ クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 取付金具取付用ナット、ロッド先端ナット(おねじ) 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじ(-) おねじ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
機械修理

お客様に注文いただいて、古い機械だったのですが、
ほぼ同じものがあり。良かったです。
お客様に大変喜んでいただきました。
調子もいいらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする