SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52100255
品番
CDM2B40-50+200-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
200
CADデータダウンロード