本体

KIDスマートヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52105194 品番FS-678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

CE規格EN1078を取得している子供用ヘルメットです。
頭部に空気孔があるため風通しが良く大人より汗をかきやすいお子様にも嬉しい設計です。
顎下と頭周りの2箇所で調節できフィット感UP。安全性と快適さの両立です。
内装パッドは汚れたり汗をかいたら取り外して洗濯可能。
SサイズとMサイズ、いずれも4色展開。

材質ABS、EPS、PP、ナイロン ブラック サイズM 質量(g)361 規格CE規格EN1078 取得済み 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)21.5×24×20.5 頭囲(cm)50〜57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする