ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプねじ込み式、たて口 仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 注文コード52105359 品番RVWPC-K 65
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。
防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 寸法(mm)【D1】165【D2】230【D3】350【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】150 質量(kg)5.9 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする