水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52108597 品番Bアダプター 125
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。

材質EPDM 寸法(mm)【D1】140【D2】161【H】109 質量(kg)0.07
注意
※樋を設置する前にご使用ください。
※水はね防止効果はありますが、水吹き出し防止効果はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする