曜日別特売
AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020

AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020
AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020
AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020
AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020
AH-G 350 フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材 52111020

フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)【S1】350【S2】300【S3】386注文コード52111020品番AH-G 350
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

仕様小口径型材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム寸法(mm)【S1】350【S2】300【S3】386質量(kg)5.1屋内用適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする