オカトー
オカトーの ラップ・消耗品・食品包材
オカトーの 保冷剤・保冷袋
オカトーの 保温・保冷バッグ
Allons-y 3way 保冷・保温ランチバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52112919
品番
#01850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
拭くだけお手入れ簡単!
用途
お手持ちの弁当箱に合わせて縦型・平型・横型の3wayで使えて便利。縦型はスープジャー・デザートケース、ペットボトルやジュース缶などをまとめて持ち運べます。平型は一段のお弁当箱用に。横型は二段のお弁当箱用に。保冷・保温機能付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。
材質
表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA
色
ベージュ
容量(L)
約2.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
横型使用時/約25×8×15(持ち手含まず)
注意
※本品は洗えません。汚れた場合はぬるま湯や中性洗剤を染み込ませた布などで拭き取ってください。