チップ SNMM-65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 52117319 品番 SNMM310924-65 T9225
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)31.75 逃げ角(度)0 厚さ(mm)9.52 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)2.4 用途中〜重切削(片面ブレーカ) 材質T9225 形状正方形90° タイプインサート、ネガティブタイプ 寸法D1(mm)8.8 穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー片面
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする