バーレスタフレット BL-TF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52118668 品番 BL-TF M1.4X0.3 P6
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。

用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼 材質HSSV 形状1 寸法L(mm)34 呼びM1.4×0.3 精度6 表面処理TiCNコート 寸法l(mm)7 寸法K(mm)2.5 ラジアル数4 寸法Lk(mm)5 食付LcP 寸法LN(mm)11 油溝数- 再生材使用率(%)BL-TF M1.4X0.3 P6 寸法DS(mm)3 寸法DN(mm)1.5 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
鏡面処理対応
株式会社ヤマイチ 様

特殊オーバーサイズタップの一本売りでの購入が嬉しいです。
次回も随時購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする