TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
超硬管用タップ TC-P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52118905
品番
TC-P 3.5C PF1/4-19 II
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途
鋳鉄、アルミニウム、黄銅
材質
超硬合金
形状
1
寸法L(mm)
62
溝数
4
呼び
PF1/4-19 II
精度
JIS2
表面処理
ノンコート
寸法l(mm)
28
寸法K(mm)
9
寸法Lk(mm)
12
食付Lc
3.5C
寸法lg(mm)
-
再生材使用率(%)
TC-P 3.5C PF1/4-19 II
寸法DS(mm)
11
再生材使用
使用