HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
クランプオンセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52124216
品番
9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
50
定格電圧
300V rms(対地間最大)
コード長さ(m)
3(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.5×58×18.7
周波数特性
40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
入力電流(A)
60A連続(45〜66Hz)
定格一次電流(A)
AC50
測定可能導体径(Φmm)
15
振幅確度
±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz)
位相確度
±2°(45〜5kHz)
校正証明書
付き
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52124216
9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
51488065
9695-02(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
クランプオンセンサ
HIOKI(日置電機)
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました