おむつポーチ ハーモニーデイズ インナーポーチ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミント 注文コード52124539 品番BGMB002257400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おむつ替えグッズをまとめて収納
おしりふきやSサイズのおむつが8枚収納可能
スナップで留めることができるインナーポーチ付き
表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的
落ち着いたカラーリング
母子手帳ケース(別売)とセットで揃えるのもおすすめ

用途おむつポーチ、おむつケースなどに。おしりふき/お尻拭き/お出かけポーチ/収納/小物入れ/おむつ替え/軽量/軽い/コンパクト/衛生的/育児/育児グッズ/出産準備/お出かけグッズ/旅行/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/プレゼント/ギフト/贈り物/出産祝い/ムーミン/キャラクター/北欧 材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100% ミント 質量(g)140 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×10×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする