ベビークック 離乳食メーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレー 注文コード52124785 品番FDEA912966
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます
1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる
蒸し料理がたったの15分
ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在
毎日の離乳食作りにとても便利
マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます
専用のヘラで調理がさらにスムーズに

用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール 質量(kg)1.7 ダークグレー 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源コード(m)約1 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)マイナス20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5 最大容量(mL)調理量:1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする