Smart Gate2専用ワイドパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52125196 品番5014110001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Smart Gate2専用ワイドパネル
お手持ちの「スマートゲイト」に簡単にセットできます
別売りの本体に追加して諦めていた広い場所も取り付けが可能に

用途ベビーゲート用拡張パネルとして。 材質柵部分:ポリエチレン、フレーム部分:アルミ、接続ピン:スチール 質量(kg)3.7 ナチュラル サイズXL 幅(cm)拡張:96 対象6か月から2歳頃まで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)107×3.5×88
注意
※階段上ではご使用できません
※本体は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする