アズマ工業
アズマ工業の 厨房機器・設備・調理機械
アズマ工業の その他業務用厨房装置類
アズマ工業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
水筒・ボトル用スポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125458
品番
sm@rt712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、(フィルムフック)フック:ポリスチレン・合成ゴム、フィルム:PET・オレフィン系エラストマー
全長(mm)
使用時:400
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×30×44