センサユニット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125896 品番CT9555(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。
特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。
波形出力機能付き。

用途高精度電流センサ用電源 付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1 質量(g)200 寸法33W×67H×132Dmm 電源ACアダプタZ1008 (100〜240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA) 使用温度範囲-10℃〜 50℃ 出力電圧波形 : 2 V f.s. 適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要 コネクタ出力:BNC端子 出力抵抗50Ω 校正証明書付き
注意
※直接接続できる電流センサはME15W端子(12ピン)です。PL23端子(10ピン)の電流センサの場合は変換ケーブルCT9900が必要です。メモリハイコーダとパワーメータに接続するには別途接続コード9165(金属BNC)またはL9217(絶縁BNC)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする