ウェーブプロセッサ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125914 品番9335
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

波形画面の他、X-Y表示、数値表示が可能、検索機能も充実
印刷や画面のコピー機能も充実、レポート作成に威力を発揮
CSV形式でセーブし、表計算ソフトへ受渡しが可能

適合機種
MR6000, MR6000-01
MR8880, 8861-50/8860-50 (8860シリーズの2軸波形非対応), MR8875, MR8870, MR8847-01/-02/-03, MR8847-51/-52/-53, MR8827,
8870, 8855, 8847, 8842, 8841, 8840, 8835-01, 8835, 8826, 8825, 8808, 8807, 8808-50, 8807-50 (高調波解析機能以外)
MR8730, MR8731, MR8740, MR8740-50, MR8741, 8730, 8731, 8720, 8715, 8714
機能
■表示機能: 波形表示, X-Y表示, ディジタル値表示, カーソル機能, スクロール機能, 最大チャネル数 (アナログ32ch, ロジック32ch), ゲージ表示 (時間, 電圧軸), 図形表示
■ファイル読み込み: 読み込みデータ形式 (.MEM, .REC, .RMS, .POW) /最大読み込みファイル容量: 対応機種で保存できる最大の容量 (PCの使用環境により扱えるファイルサイズは減少します)
■データ変換: CSV形式への変換, タブ区切り,スペース区切, データ間引き(単純), チャネルを指定して変換, 複数ファイルの一括変換
■その他: パラメータ演算, 検索, クリップボードコピー, 他のアプリケーションの起動
印刷
■印刷機能: 印刷イメージのファイル書き出し (拡張メタ形式 .EMFで可能)
■対応プリンタ: 使用OSに対応しているプリンタ
■印刷フォーマット: 分割なし, 2〜16分割, 2〜16列, X−Y 1〜4分割, プレビュー/ハードコピー
用途大容量波形データのPCでの表示・変換・演算と印刷。 対応OSWindows 10/8/7 (32bit/64bit)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする