AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52126036 品番CT6904A
参考基準価格(税別)¥594,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ
クラス最高の測定帯域と高確度を両立
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m

用途EV インバーター装置の研究開発、リアクトル・トランスの損失評価 付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, カラーラベル(チャネル識別用) ×1, 使用上の注意 ×1 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±1000Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 質量(kg)1.05 寸法139 W × 120 H × 52 Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390またはセンサユニットCT9555, CT9556, CT9557経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:4 mV/A ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC500 周波数帯域(MHz)振幅:DC〜4(CT6904A-1:2MHz)、位相:DC〜1 使用温湿度範囲-10℃〜 +50℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:7 以下 (500 A/55 Hz測定, ±12 V電源時) オフセット電圧:±10ppm Typical (23℃, 無入力) 測定可能導体径(Φmm)32以下 基本確度DC(±0.025%rdg.±0.007%f.s.,位相規定無し)、45Hz≦f≦65Hz(±0.02%rdg.±0.007%f.s.,±0.08°)、1MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする