3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWTBN2525-B32-C 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル 52126280 GWTBN2525-B32-C 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル 52126280 GWTBN2525-B32-C 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル 52126280 GWTBN2525-B32-C 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル 52126280

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)110 注文コード52126280 品番GWTBN2525-B32-C
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。
インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。
お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。
また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。

用途外径 溝入れ・突切り加工 適合くさび:GWCW2 寸法(mm)(S11)10.6、(WB)20.5、(S12)5.5 全長(mm)110 サイズ板バイト:B32 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 シャンク幅(mm)24.5 本体高さ(mm)40 寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:25×25 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 機能長さ(mm)100 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
注意
※板バイトの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする