※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWTBN2525-B26 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126307 GWTBN2525-B26 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126307

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)85 注文コード52126307 品番GWTBN2525-B26
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。
インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。

用途外径 溝入れ・突切り加工 適合くさび:GWCW1 寸法(mm)(S11)6、(WB)20、(S12)5 全長(mm)85 サイズ板バイト:B26 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 シャンク幅(mm)24.5 本体高さ(mm)38.5 寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:25×25 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし 機能長さ(mm)75
注意
※板バイトの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする