※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWSL2020K00-E42-M 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126368 GWSL2020K00-E42-M 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126368 GWSL2020K00-E42-M 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126368 GWSL2020K00-E42-M 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126368 GWSL2020K00-E42-M 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126368

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手L 高さ(mm)頭下面オフセット:8 シートサイズE 注文コード52126368 品番GWSL2020K00-E42-M
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・高さ・シートサイズなど37種類から選べます 他の種類を見る

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。
高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。

用途外径 溝入れ・突切り加工 寸法(mm)(LH3)25 全長(mm)125 高さ(mm)頭下面オフセット:8 タイプ一体型ホルダ 刃幅(mm)2.39 勝手L 最大溝深さ(mm)21 首下長(mm)35 最大突切り径(mm)42 刃先(mm)高さ:20 寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:20×20 刃先角度(°)0 レンチGWY39L シートサイズE RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5.7 適合インサートGW1M0239E003R08-GS、GW1M0239E020L05-GM、GW1M0239E020N-GM、GW1M0239E020N-GS、GW1M0239E020R05-GM、GW1M0239E020R05-GS
注意
※被削材の直径によって最大溝入れ深さに制限があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする