曜日別特売
GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438
GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438
GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438
GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438
GWSR2525M00-F76 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126438

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手R高さ(mm)頭下面オフセット:5シートサイズF注文コード52126438品番GWSR2525M00-F76
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。
高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
寸法(mm)(LH3)45全長(mm)150高さ(mm)頭下面オフセット:5タイプ一体型ホルダ刃幅(mm)3勝手R最大溝深さ(mm)38首下長(mm)45最大突切り径(mm)76刃先(mm)高さ:25寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:25×25刃先角度(°)0レンチGWY39LシートサイズFRoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)0.3適合インサートGW1M0300F003R08-GS、GW1M0300F020N-GS、GW1M0300F020R05-GS、GW1M0300F030L05-GM、GW1M0300F030N-GM、GW1M0300F030R05-GM
注意
※被削材の直径によって最大溝入れ深さに制限があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする