曜日別特売
GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508
GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508
GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508
GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508
GWSL2020K00-D42 外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル 52126508

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本勝手L高さ(mm)頭下面オフセット:4シートサイズD注文コード52126508品番GWSL2020K00-D42
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。
高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
寸法(mm)(LH3)25全長(mm)125高さ(mm)頭下面オフセット:4タイプ一体型ホルダ刃幅(mm)2勝手L最大溝深さ(mm)21首下長(mm)35最大突切り径(mm)42刃先(mm)高さ:20寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:20×20刃先角度(°)0レンチGWY39LシートサイズDRoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)0.3適合インサートGW1M0200D003R08-GS、GW1M0200D020L05-GM、GW1M0200D020N-GM、GW1M0200D020N-GS、GW1M0200D020R05-GM、GW1M0200D020R05-GS
注意
※被削材の直径によって最大溝入れ深さに制限があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする